Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SLPRATPSO Drahtverbinder 1 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol SLPRATPSO Drahtverbinder 1 Orange
Amphenol SLPRATPSO Drahtverbinder 1 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96972052
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLPRATPSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
1000 V
Stromstärke
120 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SLPPA25BSO
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.