Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann SM 6028 CB Pürierstab 600 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann SM 6028 CB Pürierstab 600 W Schwarz
Bomann SM 6028 CB Pürierstab 600 W Schwarz
Bomann SM 6028 CB Pürierstab 600 W Schwarz
Bomann SM 6028 CB Pürierstab 600 W Schwarz
Bomann SM 6028 CB Pürierstab 600 W Schwarz
Bomann SM 6028 CB Pürierstab 600 W Schwarz
Bomann SM 6028 CB Pürierstab 600 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96975248
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
pürierstab bomann
Der Universalhelfer für Ihre Küche. Pürieren Sie verschiedenste Zutaten: Mit dem SM 6028 CB von Bomann inklusive leistungsstarkem 800 Watt-Motor und hochwertigem Edelstahlmesser. Der ergonomisch geformte Griff mit Soft Touch-Gehäuse liegt perfekt in der Hand. Bereiten Sie neben Smoothies auch frische Frucht- sowie Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Saucen oder Babynahrung zu. Dank hochwertigem Edelstahlmesser verarbeitet der Stabmixer einfach alles perfekt - egal ob Bananen, Paprika, Möhren oder Walnüsse. Zur einfachen Reinigung nach dem Gebrauch ist der Edelstahlmixstab ganz leicht abnehmbar. Der Stabmixer mit Edelstahleinlage punktet mit Topleistung und einem modernen Design. Wenn Sie das Gerät am liebsten direkt griffbereit haben wollen, können Sie den Stabmixer auch ganz bequem mit Hilfe der Öse an einem Haken aufhängen.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz
Hängeart
Hängeschlaufe
Ergonomischer Griff
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Steuerung
Tasten
Energie
Leistung
600 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.