Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1132 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1132 Schraube
Dresselhaus WGR 1132 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96978537
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/503,5X30
EAN/GTIN:
     4001796004278
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5 x 30
Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde, galv. verzinkt gelb chromatiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
30 mm
Gewindesteigung
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
2.1 mm
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,244*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,494*
€ 8,91786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,394*
€ 8,79886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,124*
€ 8,47756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,914*
€ 8,22766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,624*
€ 7,88256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,244*
€ 6,24036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.