Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G21 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia G21 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau
Nokia G21 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau
Nokia G21 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau
Nokia G21 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97173137
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     719901183481
EAN/GTIN:
     6438409070494
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Prozessor Boost-Frequenz
1.6 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
400 cd/m²
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/2.76 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Nordic Blue
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
75.9 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
164.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5050 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.