Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1135 35 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1135 35 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1135 35 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97183812
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/021/504,5X35
EAN/GTIN:
     4001796003479
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z, galv. verzinkt gelb chromatiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
9 mm
Kopfhöhe
3.2 mm
Gewicht
580 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Messing
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.