| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-97184890 Herst.-Nr.: 2008022000003 EAN/GTIN: 4260499853044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Maximalgeschwindigkeit (E-Bike-Modus) | 25 km/h | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Reifengröße (Imperial) | 20 Zoll | ![](/p.gif) | Bremskontrolle | V-Bremse | ![](/p.gif) | Gepäckträger | Hinten | ![](/p.gif) | Drehmoment (max.) | 50 Nm | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 110 kg | ![](/p.gif) | Bereifung hinten (imperial) | 20 Zoll | ![](/p.gif) | Bereifung vorne (imperial) | 20 Zoll | ![](/p.gif) | Einstellbare Sitzhöhe | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | ![](/p.gif) | Motortyp | Bürstenlos | ![](/p.gif) | Fahrrad Bremskontrolle | Handbremse | ![](/p.gif) | Eingebautes Licht | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Lampenleistungsquelle | Akku | ![](/p.gif) | Maximallast des Gepäckträgers | 25 kg | ![](/p.gif) | Display-Typ | LCD | ![](/p.gif) | Motorleistung | 250 W | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EPAC DIN EN 15194:2017, CE, StVZO, UN38,3 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 10.4 Ah | ![](/p.gif) | Abstand pro Batterieladung (Pedalunterstützungsmodus) | 80 km | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 36 V | ![](/p.gif) | Ladezeit | 6 h | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 431 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 845 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 740 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 25000 g | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Ladegerät enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht (mit Batterie) | 22000 g | ![](/p.gif) | Breite | 160 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1600 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1100 mm | ![](/p.gif) | Batteriegewicht | 3000 g | ![](/p.gif) | Zusammengeklappte Breite | 430 mm | ![](/p.gif) | Gefaltete Tiefe | 800 mm | ![](/p.gif) | Zusammengeklappte Höhe | 700 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |