Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Fiete Schwarz, Blau Magnesium 50,8 cm (20 Zoll) 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt Fiete Schwarz, Blau Magnesium 50,8 cm (20 Zoll) 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt Fiete Schwarz, Blau Magnesium 50,8 cm (20 Zoll) 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt Fiete Schwarz, Blau Magnesium 50,8 cm (20 Zoll) 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt Fiete Schwarz, Blau Magnesium 50,8 cm (20 Zoll) 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt Fiete Schwarz, Blau Magnesium 50,8 cm (20 Zoll) 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97185327
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2008022000005
EAN/GTIN:
     4260499853068
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximalgeschwindigkeit (E-Bike-Modus)
25 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Rahmenmaterial
Magnesium
Reifengröße (Imperial)
20 Zoll
Bremskontrolle
Disk
Drehmoment (max.)
50 Nm
Maximales Lastgewicht
120 kg
Bereifung hinten (imperial)
20 Zoll
Bereifung vorne (imperial)
20 Zoll
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Vorderbremsensystem
Disk
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Fahrrad Bremskontrolle
Handbremse
Motortyp
Gebürstet
Display-Typ
LED
Eingebautes Licht
Ja
Lampentyp
LED
Lampenleistungsquelle
Akku
Motorleistung
250 W
Faltbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
10.5 Ah
Abstand pro Batterieladung (Pedalunterstützungsmodus)
70 km
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
6 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
26500 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
21000 g
Breite
570 mm
Tiefe
1530 mm
Höhe
1080 mm
Batteriegewicht
1500 g
Zusammengeklappte Breite
500 mm
Gefaltete Tiefe
850 mm
Zusammengeklappte Höhe
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,08*
€ 1.467,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,62*
€ 1.440,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,97*
€ 1.355,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,80*
€ 1.324,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,32*
€ 1.301,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.