Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon M7 premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon M7 premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3500 mAh Schwarz
Beafon M7 premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3500 mAh Schwarz
Beafon M7 premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3500 mAh Schwarz
Beafon M7 premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3500 mAh Schwarz
Beafon M7 premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97194692
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     M7_EU001B
EAN/GTIN:
     9120042778376
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
M7 ist das erste in Deutschland vorgestellte Smartphone für Senioren mit kabelloser Ladung. Durch eine echte SOS-Notruftaste dezent auf der Geräterückseite hinterlegt erhalten Sie in jeder Notsituation sofort Hilfe. Die Hard Key Taste (Gerätevorderseite) ermöglicht eine vereinfachte Menüsteuerung. Ein Fingerprint sorgt für eine vereinfachte Geräteentsperrung.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 Zoll
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Leistungen
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
74 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
158 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.