Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Steve Read: Vaters Werkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Steve Read: Vaters Werkstatt
Schmidt Spiele Steve Read: Vaters Werkstatt
Schmidt Spiele Steve Read: Vaters Werkstatt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97194896
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     59977
EAN/GTIN:
     4001504599775
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Secret Puzzle - 15 Objekte werden vermisst! Was fehlt? Aufgepasst! Covermotiv ist nicht gleich Puzzlemotiv! Findest du die 15 fehlenden Dinge? Lege das Puzzle und entdecke viele weitere Details im Bild! Mit Lösungsbogen. SCHMIDT SPIELE® Premium-Puzzles – mit Qualität, die Sie greifen können. Wenn kleine Teile lange großes Vergnügen bieten sollen, sind bei deren Herstellung höchste Qualitätsanforderungen gefragt. Wir erfüllen diese und bezeichnen unsere Puzzles mit „Premium-Qualität“. Dabei sichern systematische Kontrollen hochwertigste Rohstoffe, garantieren innovative Produktionsverfahren beste Machart, ermöglichen internationale Verbindungen exklusive Motive.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
493 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Kunst
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
272 mm
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.