Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz Neoprene Sleeve Pro 40,6 cm (16 Zoll) Schutzhülle Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz Neoprene Sleeve Pro 40,6 cm (16 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz Neoprene Sleeve Pro 40,6 cm (16 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz Neoprene Sleeve Pro 40,6 cm (16 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz Neoprene Sleeve Pro 40,6 cm (16 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz Neoprene Sleeve Pro 40,6 cm (16 Zoll) Schutzhülle Gold
Artwizz Neoprene Sleeve Pro 40,6 cm (16 Zoll) Schutzhülle Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97224184
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     5210-3512
EAN/GTIN:
     4260659975210
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Unsere Artwizz Neoprene Sleeve Pro ist die smarte Weiterentwicklung unseres Rundumschutz Klassikers für Dein Notebook, der Artwizz Neoprene Sleeve. Auf das schlanke, passgenaue Design und die bewährten Schutzeigenschaften durch die Neopren Oberfläche und den im Inneren verarbeiteten Webpelz kannst Du nach wie vor zählen. Darüber hinaus bietet Dir ein neues Fach auf der Außenseite der MacBook Sleeve jetzt auch Platz für technisches Zubehör und Alltagsgegenstände. Strapazierfähig und samtweich zugleich Die Oberfläche der Neoprene Sleeve Pro besteht aus widerstandsfähigem, elastischem und langlebigem Neopren. Das verleiht der MacBook Tasche eine optimale Dämpfung. Sogar Wasserspritzer können Deinem Notebook in der MacBook Sleeve dank des abweisenden Neoprens nichts anhaben. Zusätzlich liegt die MacBook Tasche aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit äußerst griffig in der Hand und lässt sich leicht transportierten. Das Innere der Neoprene Sleeve Pro ist mit hochwertigem, besonders weichem Webpelz ausgekleidet. So wird Dein MacBook in unserer Notebook Tasche behutsam umhüllt und ist vor Kratzern und Abnutzungsspuren geschützt. Mehr Platz für Dein mobiles Leben Was unsere Neoprene Sleeve Pro auszeichnet, sind die beiden Fächer für Notebook und Zubehör. Das Hauptfach mit gepolstertem Reißverschluss an der Oberseite der MacBook Sleeve ermöglicht Dir schnellen und einfachen Zugriff auf Dein Notebook, wann immer Du es brauchst und wo immer Du gerade bist. Im Fach auf der Außenseite kannst Du Dein technisches Zubehör verstauen. Egal ob Ladekabel, Ohrhörer oder Speichersticks: Das Wichtigste hast Du dank zusätzlichem Stauraum immer kompakt bei Dir. Funktion und Design im Einklang Die Neoprene Sleeve Pro ist nicht nur sehr leicht und super schlank, was den Transport unkompliziert gestaltet, die MacBook Tasche besticht außerdem durch ihr elegantes, zeitloses Design. Der diagonal auf der Vorderseite der Notebook Sleeve verlaufende Reißverschluss des Außenfachs unterstreicht diesen Look. Durch Deine ganz persönliche Farbauswahl individualisierst Du schließlich Deine Neoprene Sleeve Pro: Von klassischem Schwarz oder Titan über akzentuierendes Gold oder Nordic-Blue bis hin zu anregendem Petrol oder Jungle-Flower kannst Du, Deinem persönlichen Geschmack entsprechend, auswählen. Sowohl der Reißverschluss des Hauptfaches als auch der Reißverschluss des Außenfaches sind optisch an die jeweilige Farbe der MacBook Sleeve angepasst. Dein MacBook: sicher und passgenau verstaut Unsere Neoprene Sleeve Pro ist auf Dein MacBook Modell individuell angepasst. So umhüllt die Notebook Tasche Dein MacBook Pro 13", MacBook Air 13", MacBook Pro 14" oder MacBook Pro 16" an Ecken und Kanten, ohne überschüssigen Raum zu lassen. Dadurch wird unkontrolliertes hin und her rutschen Deines MacBook in der Schutztasche verhindert. Platz für Dein Zubehör Alles, was Du zusätzlich zu Deinem MacBook an mobilem Equipment benötigst, findet im dafür vorgesehenen Außenfach der MacBook Tasche Platz. Egal ob im Büro, auf Reisen oder in der Uni: Schnell hast Du Dein Zubehör zur Hand. Auch Deinen Geldbeutel oder Deinen Schlüsselbund kannst Du hier gesondert aufbewahren, ohne dass Metallelemente oder Schlüsselkanten das Gehäuse Deines MacBook zerkratzen. Was auch immer Du im extra Fach der MacBook Tasche transportierst, es ist in jedem Fall durch einen Reißverschluss sicher untergebracht und kann nicht herausrutschen. Die unschlagbare Schutz Kombination Das widerstandsfähige Neopren auf der Außenseite unserer MacBook Sleeve und der flauschige Webpelz im Inneren ergeben vereint einen zuverlässigen Notebook Schutz vor Kratzern und Abnutzung in Deinem Alltag. Eine weitere Schutzfunktion hat der Reißverschluss des Hauptfaches zu bieten: Durch einen gepolsterten Rand wird verhindert, dass der metallische Verschluss am Gehäuse Deines MacBooks Kratzer hinterlässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Gold
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Pro 13", MacBook Air 13", MacBook Pro 14", MacBook Pro 16"
Verschlussart
Reißverschluss
Schutzfunktion
Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Geschlecht
Unisex
Technische Details
Saison
Alle Jahreszeiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.