Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4100 Tastatur USB QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4100 Tastatur USB QWERTZ Schwarz
Active Key AK-4100 Tastatur USB QWERTZ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9722880
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4100-U-B/CH
EAN/GTIN:
     7061111903669
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die Tastaturen der Serie AK-4100 wurden speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Durch die Verwendung der neu entwickelten Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat. Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglichte die Realisierung einer “Soft-Druckpunkt” Charakteristik die bei herkömmlichen Technologien, in dieser Bauhöhe, nicht erreichbar war. Durch den gleichenTastenabstand wie bei einer herkömmlichen Desktop-Tastatur eignet sich diese Tastatur auch für den Einsatz im Bürobereich und für Vielschreiber. - Notebook Tastenlayout. - Platzsparende Abmessungen. - Scissor Balancing Tastentechnologie. - 19 mm Tastenknöpfe (Desktop Abmessungen). - Sehr leiser Tastenanschlag. - Ergonomische Soft Tactile Betätigungscharakteristik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
282 x 132 x 25 mm
Tastaturgewicht
500 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
132 mm
Höhe
25 mm
Breite
282 mm
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatur Formfaktor
Mini
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Notebook
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 92,35*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 39,98*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 30,48*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 30,61*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 39,79*
Ähnlich
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 15,13*
Ähnlich
Asus
90YH03C0-B2UA00
ab € 21,55*
Ähnlich
Asus
90MP01U0-BMUA00
ab € 33,76*
Ähnlich
Asus
90LM06U0-B03370
ab € 351,70*
Ähnlich
Asus
90LM06U5-B02370
ab € 929,03*
Ähnlich
Asus
90LM0590-B02170
ab € 723,66*
Ähnlich
Asus
90YB00H0-M1UA00
ab € 121,89*
Ähnlich
Asus
90MP01C0-B0UA00
ab € 11,67*
Ähnlich
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 130,66*
Ähnlich
Asus
90LM0671-B01170
ab € 245,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.