Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 064AOTHERCFS Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 064AOTHERCFS Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz
AVer 064AOTHERCFS Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97290042
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     064AOTHERCFS
EAN/GTIN:
     4719552127061
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
423 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
423 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
10 m
Markenkompatibilität
Aver
Kompatible Produkte
FONE540/700, VC520pro2/3
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8543709099
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.