Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL G Series G2722HS LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97307901
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-G2722HS
EAN/GTIN:
     5397184567807
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3108 x 0.3108 mm
Pixeldichte
81.59 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 200 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 165 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1032549
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9080 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.37 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
392.95 mm
Gewicht (mit Ständer)
6200 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63.14 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.41 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4680 g
Rahmenbreite (Seite)
7.42 mm
Rahmenbreite (oben)
7.43 mm
Rahmenbreite (unten)
20.47 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
43 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW320M-DEAM
ab € 44,08*
Zubehör
Dell
AW920H-G-DEAM
ab € 198,45*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,75*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,09*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,47*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 83,00*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 162,30*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 110,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.