Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC
DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC
DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC
DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC
DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC
DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC
DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC
DELL P Series 22 USB C Monitor – P2223HC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97308084
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2223HC
EAN/GTIN:
     5397184567944
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Unser 54,61 cm -FHD-Monitor mit seinem ultradünnen Rahmen an drei Seiten, vielfältigen Konnektivitätsoptionen, ComfortView Plus und einem umweltfreundlichen Design ermöglicht maximale Produktivität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
14 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.24795 x 0.24795 mm
Pixeldichte
102.46 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476.06 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
267.79 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
546.1 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.61 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
544
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
117
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
350
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
59
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
131
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
4
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
413
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC/BFR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6630 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
487.26 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
364 mm
Gewicht (mit Ständer)
4970 g
Breite (ohne Standfuß)
487.26 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
289.99 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3360 g
Rahmenbreite (Seite)
5.6 mm
Rahmenbreite (oben)
5.6 mm
Rahmenbreite (unten)
16.6 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
118 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1039874
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 714,17*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 731,25*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 769,29*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 572,82*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 682,95*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 671,63*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 607,05*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 1.229,17*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 987,17*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 704,54*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 774,66*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 502,30*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 964,47*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 853,40*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 929,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.