Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha 2MP IR Bullet Camera Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha 2MP IR Bullet Camera Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha 2MP IR Bullet Camera Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha 2MP IR Bullet Camera Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha 2MP IR Bullet Camera Geschoss IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97337098
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNO-6082R1
EAN/GTIN:
     8801089209405
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Sicherheit
Anti-Flimmern
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3.1 x
Autofokus
Ja
Kamera
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Outdoor
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Gegenlichtkompensation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,40*
€ 539,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.