| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-97423523 Herst.-Nr.: SKH-M2T-G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 330 g | Technische Details | Typ | Fixed | ![](/p.gif) | Diffuser Farbe | Grün | ![](/p.gif) | Platzierung | Indoor, Outdoor | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Formfaktor | Rund | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UL/cUL, CE , PSE , KC, EAC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, signalleuchte patlite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |