Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE30972 Herst.-Nr.: MN6E3ZM/A EAN/GTIN: 194253035435 |
| |
|
| | |
| Das Silikon Case wurde von Apple extra für dein iPhone SE entwickelt. Darum passt es genau zur Form deines Geräts, über die Lautstärketasten und die Seitentaste. So bleibt alles schön dünn. Innen schützt ein weiches Futter aus Mikrofaser dein iPhone. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Silikon | | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone SE (3rd generation) iPhone SE (2nd generation) iPhone 8 iPhone 7 | | Name der Farbe | Midnight | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Tropfsicher | | Einfache Anwendung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikon schutzhülle iphone se, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,00* | € 34,58* | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,21* | € 34,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 26,37* | € 34,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 26,37* | € 35,00* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 28,61* | € 38,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|