Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MN6F3ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MN6F3ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Apple MN6F3ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Apple MN6F3ZM/A Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97445691
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MN6F3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253035466
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Das Silikon Case wurde von Apple extra für dein iPhone SE entwickelt. Darum passt es genau zur Form deines Geräts, über die Lautstärketasten und die Seitentaste. So bleibt alles schön dünn. Innen schützt ein weiches Futter aus Mikrofaser dein iPhone. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und zum kabellosen Laden musst du das Case nicht abnehmen.

Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone SE (3rd generation) iPhone SE (2nd generation) iPhone 8 iPhone 7
Name der Farbe
Abyss Blue
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Tropfsicher
Einfache Anwendung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.