Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM155R71H103KA55J Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM155R71H103KA55J Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM155R71H103KA55J Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97448978
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM155R71H103KA55J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00249*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02032*
€ 0,02418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01327*
€ 0,01579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01129*
€ 0,01344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00403*
€ 0,0048
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00387*
€ 0,00461
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00372*
€ 0,00443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00249*
€ 0,00296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.