Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCJ32DR72E224KXJ1L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCJ32DR72E224KXJ1L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCJ32DR72E224KXJ1L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97449398
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ32DR72E224KXJ1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
220 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0786*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.