Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 281421GE Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 281421GE Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Gelb
Bene 281421GE Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Gelb
Bene 281421GE Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97479221
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     281421GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Strapazierfähig und robust: besserer Schutz für gelochte Unterlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Maximale Kapazität
200 Blätter
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.