Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CS-DESK-NR-K9 Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97873137
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-DESK-NR-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal
89 °
Bildwinkel, vertikal
89 °
Helligkeit
300 cd/m²
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Effektive Sensor Auflösung
12 MP
Horizontales Blickfeld
71 °
Vertikales Blickfeld
59 °
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
4
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Sprachcodec
AAC, G.711, G.722, G.722.1, G.729
Geräuschunterdrückung
Ja
RMS-Leistung
56 W
Audio Lippen-Synchronisation
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Silber
Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
11600 g
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Paketgewicht
16000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.379,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.418,94*
€ 4.068,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.415,02*
€ 4.063,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.396,43*
€ 4.041,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.386,04*
€ 4.029,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.379,15*
€ 4.021,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.