Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada SG2008 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada SG2008 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link Omada SG2008 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link Omada SG2008 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link Omada SG2008 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link Omada SG2008 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link Omada SG2008 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97949035
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG2008
EAN/GTIN:
     6935364010546
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH, SSH-2, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
21.84 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
6.4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Transferrate
11.9 Mpps
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
32
Anzahl IP-Schnittstellen
16
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1/v2c/v3, SNTP
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Weitere Suchbegriffe: business-switch tplink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.