Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Arlo Ultra 2 XL Überwachungskamera außen, Zusatzkamera
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98197871
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC5042-200EUS
EAN/GTIN:
     193108143608
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die erweiterte 4K-Auflösung erfasst 4x mehr Details, so dass Sie Gesichter ohne Verzerrung heranzoomen können. Jetzt mit extragroßem Akku für länger anhaltende Sicherheit. Erhalten Sie sofortige Bewegungsalarme und Live-Stream-Videos oder entscheiden Sie sich für eine Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich), um Videoclips in der Cloud zu speichern und sie jederzeit in der App anzusehen. Dank der speziellen Audiotechnologie mit Geräuschunterdrückung hören und sprechen Sie mit Ihren Besuchern, als wären Sie selbst anwesend, während Sie selbst in der dunkelsten Nacht in leuchtenden Farben sehen. Schrecken Sie Eindringlinge mit der integrierten Sirene und dem Scheinwerfer ab
Mit einer Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) erhalten Sie außerdem eine Diebstahlschutzversicherung. Wenn Ihre Kamera gestohlen wird, ersetzen wir sie kostenlos!

365 Tage Schutz
Der Arlo XL Akku bietet Ihnen mit einer einzigen Ladung bis zu 365 Tage Schutz

4K-Auflösung
Erkennen Sie jedes Detail in verzerrungsfrei und gestochen scharf mit leistungsstarkem 4K HDR-Video

Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich)
Mit den Arlo Secure Mitgliedschaften erhalten Sie einen unbegrenzten Cloudspeicher, damit Sie Ihren Videoverlauf bis zu 60 Tage lang über die App aufrufen können. Erhalten Sie nur wichtige Benachrichtigungen und reduzieren Sie Fehlalarme dank Aktivitätszonen und der Erkennung von Personen, Haustieren, Paketen und Autos. PLUS – Jede Mitgliedschaft beinhaltet eine Diebstahlschutzversicherung, d. h. wir ersetzen Ihre Kamera KOSTENLOS, wenn sie gestohlen wird. Sie können jederzeit kündigen.

Ohne Secure Mitgliedschaft erhalten Sie Live-Streaming, grundlegende Bewegungsalarme und Zwei-Wege-Audio.

Erweiterte Erkennung (erfordert eine Secure Mitgliedschaft)
Lassen Sie sich nur in wichtigen Fällen benachrichtigen und reduzieren Sie Fehlalarme, indem Sie auswählen, ob die Kamera Personen, Tiere, Fahrzeuge oder Pakete identifizieren soll.

Verbesserte Nachtsicht in Farbe
Die 4K-Nachtsicht in Vollfarbe fängt selbst in den dunkelsten Nächten jedes lebendige Detail ein.

180°-Sichtfeld
Superweites 180°-Sichtfeld, um sicherzustellen, dass Ihr Eigentum überall gesichert ist.

FPS
Mit einer seidenweichen Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde – der gleichen wie bei den meisten Hollywood-Filmen – fangen Sie jede Sekunde der Aktion ein, egal wie schnell sie abläuft.

Rauschunterdrückung
Eine spezielle Audiotechnologie reduziert Hintergrundgeräusche wie Wind und Verkehr, so dass Sie mit Ihren Besuchern so deutlich sprechen können, als wären Sie selbst anwesend.

Dualer Bewegungssensor
Unser fortschrittliches Sensorsystem ermöglicht es unseren Geräten, Bewegungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu messen und zu erkennen. Das macht sie extrem empfindlich, um jede Aktion zu erkennen, sobald sie passiert, egal wie schnell sie abläuft.

Diebstahlersatz (erfordert eine Secure Mitgliedschaft)
Wir nehmen Ihren Schutz ernst. Deshalb beinhaltet jede Secure Mitgliedschaft einen kostenlosen Diebstahlschutz. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Ihre Kamera gestohlen wird, ersetzen wir sie.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 128-bit SSL, SSL/TLS
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Standbyzeit
365 Tag(e)
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.2 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
490 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 1520p, 2160p
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
180 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
LED-Anzeigen
Status
Schutzfunktion
UV-beständig, Wasserfest
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Auto-Suche
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
42 lm
Farbtemperatur
6500 K
Zertifizierung
FCC, CE, IC, EU RoHS compliant, EU-REACH compliant, EuP1275 compliant, WERCS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,31*
€ 456,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,67*
€ 439,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,99*
€ 418,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.