| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-98203815 Herst.-Nr.: 50E78HQ EAN/GTIN: 6942147480311 |
| |
|
| | |
| Der Hisense 50E78HQ Hisense QLED Smart-TV überzeugt mit seiner extrem flachen Bauweise und seinem ultrafeinen Metallrahmen. Das minimalistische und edle Design, hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität. Für die Gamer unter Ihnen bietet der Game Mode pures Spielvergnügen. Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus mit der geringsten Latenz. Lästige Einstellungen über die Fernbedienung kann man sich sparen und hat volle Konzentration fürs Spiel. Höchsten Komfort bieten die Sprachassistenten Alexa Built-In oder Google Assistant, die per Knopfdruck auf der Fernbedienung gerne Ihre Befehle entgegen nehmen. Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | | RMS-Leistung | 16 W | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Digital | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | HDMI-Version | 2.0 | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 100 | | Kopfhörerausgänge | 1 | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | VIDAA | | Zeitverschiebung | Ja | | Video-Apps | Amazon Prime Video, Chili, DAZN, Disney+ | | Musik-Apps | Deezer | | Sport-Apps | DAZN | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 100 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 70 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 100 kWh | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1117 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 274 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 703 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 11400 g | | Breite (ohne Standfuß) | 1117 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 74 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 646 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 9800 g | | Breite der Standhalterung | 873 mm | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Sonstige Funktionen | HDMI | Ja | | AUX-Eingang | Ja | | Ursprungsland | Slowenien | | Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 1117 x 274 x 703 mm | | Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT) | 1117 x 74 x 646 mm | | Ständergewicht (metrisch) | 1800 g | | Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja | | DVB-T2-Tuner | Ja | Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja | | Hotelmodus | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | | Sleep-Timer | Ja | | Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 300 mm | | Jahr der Einführung | 2022 | | Ständertyp | Beinständer | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Spiel-Modus | Ja | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | | 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja | | Kindersicherung | Ja | | Kontrolle durch Eltern | Ja | | USB-Aufnahme | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 43 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Bildschirmtechnologie | QLED | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Helligkeit | 250 cd/m² | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Reaktionszeit | 8 ms | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, hisense 50 zoll tv, smart fernseher, fernseher 50 zoll |
| | |
| |