Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Artikel-Nr.:
     1231-7961-014
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65E78HQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
100
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
5
Zeitverschiebung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
Yes
Video-Apps
Amazon Prime Video, Chili, Disney+, Netflix, YouTube, maxdome
Musik-Apps
Deezer, YouTube Music
Sport-Apps
DAZN
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
190 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
110 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
170 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1452 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
896 mm
Breite der Standhalterung
1168 mm
Tiefe der Standhalterung
300 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
8 ms
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 512,49*
€ 583,36*
2 Tage
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 565,37*
€ 642,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 645,16*
€ 724,40*
5 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 726,20*
€ 813,06*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,36*
€ 694,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,57*
€ 687,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,92*
€ 668,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,49*
€ 609,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.