| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-98281487 Herst.-Nr.: CD569-1UAGB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.:UAE 8 UPO für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.:UAE 8 UPOK6E,UAE 8 UPOK6 (1 x 8-pol.) für WLAN Access Point Art.-Nrn.:WLAN-AC-UAE,WLAN-AC-POE-UAE Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 1 x RJ 45 (TYP 8) Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung gold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |