| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-98282779 Herst.-Nr.: 14093512 EAN/GTIN: 4011334440833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UAE Steckdosen AP/UP, 8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1 , mit transparentem Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 30 °C | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplast | ![](/p.gif) | Rahmen (Bereich) | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Flip-Top-Deckel | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | UAE | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |