Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 660604 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 660604 Schraube/Bolzen 50 mm
Fischer 660604 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98287298
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660604
EAN/GTIN:
     4048962050882
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
8.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Torx
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.