Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Wandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter chrom 2Stk 186312 (VE2)
Wandhalter chrom 2Stk 186312 (VE2)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98288262
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Langes, flexibles Wandhalter-Set für das Niedervolt Seil-System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Durchmesser
50 mm
Gewicht
23 g
Design
Typ
Wandhalterung
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186642
ab € 40,70*
Ähnlich
SLV
186352
ab € 5,78*
Ähnlich
SLV
186362
ab € 10,15*
Ähnlich
SLV
181532
ab € 12,69*
Ähnlich
SLV
186332
ab € 11,81*
Ähnlich
SLV
186342
ab € 12,71*
Ähnlich
SLV
186311
ab € 16,75*
Ähnlich
SLV
186302
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.