Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV SUPROS Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV SUPROS Reflektor
SLV SUPROS Reflektor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98289023
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     114106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Wechselreflektor für SUPROS Leuchtenserie.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Reflektor
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
58 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Gewicht
40 g
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.