Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Isolierverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Isolierverbinder
SLV Isolierverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98289823
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Isolierverbinder
Elektrisch isolierendes Verbindungs-Set für das Niedervolt Seil-System.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Gewicht
80 g
Länge (mm)
64 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.