Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4160526 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4147-M0580084
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
EAC,UKCA,UL,CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL
Weitere Suchbegriffe: aderleitung h07v-k, litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,45941*
€ 0,78941*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,052*
€ 1,3999*
1 Tag
700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1486*
€ 1,4362*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 119,78*
€ 147,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,78941*
€ 0,9394
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,63941*
€ 0,7609
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,61941*
€ 0,7371
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55941*
€ 0,6657
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52941*
€ 0,63
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,45941*
€ 0,5467
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,15*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.