Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-GM-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-GM-1
ABB CM-GM-1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98296943
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR450056R8000
EAN/GTIN:
     4013614347153
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
6 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.