Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 34 287 K3 Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 34 287 K3 Deckenbeleuchtung LED D
BEGA 34 287 K3 Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98300388
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     34287K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Glastyp
Satin
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1906 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
99.8 lm/W
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,06*
€ 378,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.