Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TOLEDO FLAT round Deckenbeleuchtung LED 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight DALI 3000K 901585.002.76
LED-Einbaudownlight DALI 3000K 901585.002.76
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98300731
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901585.002.76
EAN/GTIN:
     4051859151722
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
30 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3550 lm
Strahlungswinkel
113 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
6 mm
Gewicht
2590 g
Durchmesser
495 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
5.5 A
Einschaltzeit
55 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982181.002
ab € 55,78*
Zubehör
RZB Leuchten
983000.002
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.