| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-98315240 Herst.-Nr.: IB-000163-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Formfaktor | SFP+ | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 8000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 300 m | | Tx-Wellenlänge (mind.) | 850 nm | | Tx-Wellenlänge (max.) | 850 nm | | Rx-Wellenlänge (mind.) | 850 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 850 nm | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 2GBASE, 4GBASE, 8GBASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |