Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98334700
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021915/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,13*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7913* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 204,42*
€ 243,2598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,56*
€ 241,0464
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 194,44*
€ 231,3836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 188,00*
€ 223,72
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 179,13*
€ 213,1647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.