Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98336040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021890/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel10x1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7666*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,7666*
€ 3,29225
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.