Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-CT 400/5 Stromtransformator Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-CT 400/5 Stromtransformator Schwarz, Rot
ABB CM-CT 400/5 Stromtransformator Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98336186
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR450117R5200
EAN/GTIN:
     4013614376931
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
78.5 mm
Gewicht
260 g
Paketgewicht
265 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
IEC/EN 63000 IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.