Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208120 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208120 Bohrer Steinbohrer
Cimco 208120 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98385074
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208120
EAN/GTIN:
     4021104081203
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
18 mm
Länge (mm)
540 mm
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.