Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1240000 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 1240000 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 1240000 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0311002
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
153.6 kg/km
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 436,74*
€ 436,74*
pro Packung
Frei Haus
ab € 462,48*
€ 462,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 491,00*
€ 491,00*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 979,09*
€ 1.088,08*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,74*
€ 519,7206
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 4,3674* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.