Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DUOline Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DUOline Beleuchtungsstromversorgung
TRIO DUOline Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98527406
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     701231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeisungskabel
Leuchteneinspeisekabel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Paketgewicht
280 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Länge (mm)
130 mm
Breite
90 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.