Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FITU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FITU
SLV FITU
SLV FITU
SLV FITU
SLV FITU
SLV FITU
SLV FITU
SLV FITU
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98527767
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Kompatibilität
FITU
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Gewicht
180 g
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006399
ab € 78,86*
Zubehör
SLV
1006400
ab € 72,42*
Zubehör
SLV
1006402
ab € 64,35*
Zubehör
SLV
1006160
ab € 34,53*
Zubehör
SLV
1006398
ab € 72,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.