Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Duoline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Duoline
TRIO Duoline
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98528264
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     700131
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Länge (mm)
500 mm
Breite
30 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.