Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSE-DVDCDRW Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSE-DVDCDRW Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz
CoreParts MSE-DVDCDRW Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9878278
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSE-DVDCDRW
EAN/GTIN:
     5704327963110
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
18.4 mm
Verpackungstiefe
16.3 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
435 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
10 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mac-Kompatibilität
Ja
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
120 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
110 ms
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Schnittstelle
IDE/ATAPI
Unterstützte Medien
CD
Laufwerk, Puffergröße
2 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Lesegeschwindigkeit
3.6 MB/s
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, Notebook CD-Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, usb cd brenner, dvd drives, extern dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.