Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meto 9506162 selbstklebendes Etikett Preisschild Entfernbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meto 9506162 selbstklebendes Etikett Preisschild Entfernbar Weiß
Meto 9506162 selbstklebendes Etikett Preisschild Entfernbar Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-ME-9506162
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     9506162
EAN/GTIN:
     4058096475826
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten
Preisetiketten
meto preisetiketten weiß
ORIGINAL METO-ETIKETTEN
Ob als Werbe- oder Informationsträger: Mit den Original Meto-Etiketten treffen Sie immer die richtige Wahl.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Farben, Formaten und Klebervarianten – natürlich in ausgezeichneter Meto-Qualität.

FÜR ALLE ANFORDERUNGEN DAS PASSENDE ETIKETT
Ob Gastronomie, selbstständige Ladenbesitzer, Handel, Apotheke/Medizin, Logistik oder Textilbranche – mit unseren Meto-Etiketten kennzeichnen Sie überall dort, wo gezielte und aussagekräftige Informationen notwendig sind.

Etiketteneigenschaften
Je nach Anforderung unterstützen Meto-Etiketten Sie u. a. bei der Preisauszeichnung, der Codierung oder Grundpreisauszeichnung im Handel nach Preisangaben-Verordnung (PAngV). Aber auch im Tiefkühlbereich sind Meto-Etiketten unverzichtbar.

Ob dezent in Weiß oder auffällig in Fluorfarben, permanent haftend oder wiederablösbar: Für jede Anwendung finden Sie hier die passenden Etiketten.

INDIVIDUELLE ETIKETTEN VON METO
Zeigen Sie Flagge und werben Sie mit Ihrer Marke. Wir setzen Ihre Corporate Design Richtlinien und Hausfarben in die unterschiedlichsten Etikettenformen und -materialien um.

Preiskommunikation und Werbebotschaft auf einem Etikett. Tages-Leuchtfarben unterstützen den Effekt dieser Plakate in Kleinformat und wecken Impulskäufe. Denn ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Kaufentscheidung fällt bekanntlich direkt an der Ware.

Preiskommunikation mit Signalwirkung
Mehr als 40 % der Kaufentscheidungen fallen bekanntlich direkt an der Ware. Steigern Sie den Absatz Ihrer Produkte durch Tages-Leuchtfarben, die Impulskäufe auslösen.

Rechtskonforme Preisauszeichnung
Meto Etiketten mit Vordruck für die klassische Preisauszeichnung und Codierung oder Grundpreisauszeichnung nach Preisangaben-Verordnung (PAngV). Wirkungsvolle Werbung für Ihre Marke auf engstem Raum vom Erfinder des Preisauszeichners. Auch für Tiefkühlware bis –20 Grad einsetzbar.

Kennzeichnung nach Lebensmittelrecht
LMIV und HACCP-Richtlinien schreiben vor, wie bestimmte Lebensmittel zu kennzeichnen sind. Vorgedruckte Meto Etiketten geben in Verbindung mit den entsprechenden Auszeichnern der Meto Classic-Serie dem Verbraucher gut wahrnehmbare Informationen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC), PEFC
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Latex
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
6000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Preisschild
Klebetyp
Entfernbar
Etikettengröße
26 x 12
Material
Papier
Vorgeschnitten
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,26*
€ 12,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 12,40*
7 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,30*
€ 23,18*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 25,11*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00138* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506163
ab € 6,02*
Ähnlich
Meto
9506060
ab € 16,49*
Ähnlich
Meto
9506164
ab € 11,62*
Ähnlich
Meto
9506165
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.