Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meto 9506155 selbstklebendes Etikett Preisschild Dauerhaft Weiß 6000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meto 9506155 selbstklebendes Etikett Preisschild Dauerhaft Weiß 6000 Stück(e)
Meto 9506155 selbstklebendes Etikett Preisschild Dauerhaft Weiß 6000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615IT-Y647212
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     9506155
EAN/GTIN:
     4058096474478
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
ORIGINAL METO-ETIKETTEN Ob als Werbe- oder Informationsträger: Mit den Original Meto-Etiketten treffen Sie immer die richtige Wahl. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Farben, Formaten und Klebervarianten – natürlich in ausgezeichneter Meto-Qualität. FÜR ALLE ANFORDERUNGEN DAS PASSENDE ETIKETT Ob Gastronomie, selbstständige Ladenbesitzer, Handel, Apotheke/Medizin, Logistik oder Textilbranche – mit unseren Meto-Etiketten kennzeichnen Sie überall dort, wo gezielte und aussagekräftige Informationen notwendig sind. Etiketteneigenschaften Je nach Anforderung unterstützen Meto-Etiketten Sie u. a. bei der Preisauszeichnung, der Codierung oder Grundpreisauszeichnung im Handel nach Preisangaben-Verordnung (PAngV). Aber auch im Tiefkühlbereich sind Meto-Etiketten unverzichtbar. Ob dezent in Weiß oder auffällig in Fluorfarben, permanent haftend oder wiederablösbar: Für jede Anwendung finden Sie hier die passenden Etiketten. INDIVIDUELLE ETIKETTEN VON METO Zeigen Sie Flagge und werben Sie mit Ihrer Marke. Wir setzen Ihre Corporate Design Richtlinien und Hausfarben in die unterschiedlichsten Etikettenformen und -materialien um. Preiskommunikation und Werbebotschaft auf einem Etikett. Tages-Leuchtfarben unterstützen den Effekt dieser Plakate in Kleinformat und wecken Impulskäufe. Denn ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Kaufentscheidung fällt bekanntlich direkt an der Ware. Preiskommunikation mit Signalwirkung Mehr als 40 % der Kaufentscheidungen fallen bekanntlich direkt an der Ware. Steigern Sie den Absatz Ihrer Produkte durch Tages-Leuchtfarben, die Impulskäufe auslösen. Rechtskonforme Preisauszeichnung Meto Etiketten mit Vordruck für die klassische Preisauszeichnung und Codierung oder Grundpreisauszeichnung nach Preisangaben-Verordnung (PAngV). Wirkungsvolle Werbung für Ihre Marke auf engstem Raum vom Erfinder des Preisauszeichners. Auch für Tiefkühlware bis –20 Grad einsetzbar. Kennzeichnung nach Lebensmittelrecht LMIV und HACCP-Richtlinien schreiben vor, wie bestimmte Lebensmittel zu kennzeichnen sind. Vorgedruckte Meto Etiketten geben in Verbindung mit den entsprechenden Auszeichnern der Meto Classic-Serie dem Verbraucher gut wahrnehmbare Informationen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC), PEFC
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Latex
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
6000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Preisschild
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
22 x 12
Material
Papier
Vorgeschnitten
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,59*
6 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 7,60*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,98*
€ 7,71*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,74*
€ 8,69*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00081* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506154
ab € 6,07*
Ähnlich
Meto
9505909
ab € 11,57*
Ähnlich
Meto
9506157
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.