Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFB66 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCFB66 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB66 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB66 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98958829
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 215
EAN/GTIN:
     7332543753574
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Der Super-Kohlefilter für Dunstabzugshauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Kochdämpfe und -fette aus. Regenerieren Sie ihn regelmäßig, damit Ihre Dunstabzugshaube Spitzenleistung bringt. LEISTUNGSSTARKER, EINFACH ZU REGENERIERENDER FILTER Regenerieren Sie den Super-Kohlefilter alle 3-4 Monate im Backofen, um die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
280 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Karbon, Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.