Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 53475999 Flutlichtscheinwerfer Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 53475999 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Philips Ledinaire 53475999 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98990878
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53475999
EAN/GTIN:
     8719514534759
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bühnenscheinwerfer
Die sehr kompakten und bewährte Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

- Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
50 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
1.68 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche Chromatizität
(0.380, 0.380) SDCM <5
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Effektive Projektionsfläche
0.028 m²
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
IK-Kodex
IK07
Kabellänge
1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Getriebe
1
Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
6000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
0.0082 ms
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.